{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 1 700 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Řada | GWS 17-125 PS Professional | |
| Označení výrobce | GWS 17-125 PS | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 125 mm | |
| Průměr otvoru brusného kotouče | 22,2 mm | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Otáčky min. | 2 800 min-1 | |
| Otáčky max. | 11 500 min-1 | |
| Připojovací závit | M14 | |
| Vibrace podle EN max. | 5,5 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 2,2 kg |
| Katalogové číslo | 06017D1300 | |
| EAN / GTIN | 4059952576664 | |
| Číslo výrobce | 06017D1300 | |
| L-číslo | L00590 1668 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |