• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare GWS 17-125 PS Professional

Codice art.: 06017D1300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06017D1300
EAN / GTIN 4059952576664
Codice del produttore 06017D1300
Numero-L L00590 1668
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GWS 17-125 PS
  • Il GWS 17-125 PS Professional con preselezione della velocità offre il massimo comfort durante l'uso grazie all'impugnatura ergonomica e sottile
  • L'interruttore PROtection spegne immediatamente la smerigliatrice angolare quando si rilascia l'interruttore
  • Le sue elevate prestazioni e la sua robustezza e la migliore protezione dalla polvere fornita dalle fessure di ventilazione sul retro dell'utensile garantiscono la massima produttività
  • Un'ulteriore protezione per l'utente è fornita da funzioni quali il controllo del KickBack
  • la protezione dal riavvio e un'impugnatura ausiliaria con controllo delle vibrazioni
  • La piccola smerigliatrice angolare è ideale per smerigliare metallo e cordoni di saldatura o per tagliare metallo
  • cemento
  • mattoni e piastrelle
  • È compatibile con i sistemi di aspirazione Bosch GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • La preselezione della velocità
  • la velocità costante
  • l'avviamento graduale e la protezione da sovraccarico sono caratteristiche aggiuntive

Proprietà:

  • Alesaggio, Ø: 22,2 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Impugnatura principale: Impugnatura a barra
  • Velocità a vuoto: 2800 - 11500 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1700 W
  • Diametro della ruota: 125 mm
  • Filettatura del mandrino di levigatura: M14
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 5. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [molatura con foglio abrasivo]: 3,2 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Campo di tensione: 220 - 240 V
  • Incertezza K [molatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • Impugnatura supplementare per il controllo delle vibrazioni
  • Coperchio di protezione
  • Coperchio di taglio in metallo agganciabile
  • Chiave a due fori
  • Flangia di registrazione
  • Dado di serraggio
  • Filtro antipolvere