Meuleuse d'angle GWS 17-125 PS Professional

Réf.: 06017D1300
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06017D1300
EAN / GTIN 4059952576664
Réf. fabricant 06017D1300
Article hors catalogue L00590 1668

Description

Description:

  • GWS 17-125 PS
  • Le GWS 17-125 PS Professional avec présélection de la vitesse offre un confort maximal lors de l'utilisation grâce à sa poignée ergonomique et fine
  • L'interrupteur PROtection arrête immédiatement la meuleuse d'angle dès que l'interrupteur est relâché
  • Sa puissance élevée et sa robustesse
  • ainsi que la protection améliorée contre la poussière grâce aux fentes d'aération à l'arrière de l'outil
  • garantissent une productivité maximale
  • Des caractéristiques telles que le KickBack Control
  • la protection contre le redémarrage et une poignée supplémentaire avec Vibration Control offrent une protection supplémentaire à l'utilisateur
  • La petite meuleuse d'angle est optimale pour le ponçage du métal et des cordons de soudure ou pour le tronçonnage du métal
  • du béton
  • des briques et du carrelage
  • Elle est compatible avec les systèmes d'aspiration des poussières GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional de Bosch
  • La présélection de la vitesse
  • une vitesse constante
  • un démarrage en douceur et une protection contre les surcharges sont des caractéristiques supplémentaires
  • Carton
  • poignée supplémentaire Vibration Control
  • capot de protection
  • capot de protection métallique clipsable
  • clé à deux trous
  • bride de fixation
  • écrou de serrage
  • filtre à poussière

Caractéristique(s):

  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids : 2.2 kg
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 2800 - 11500 min-1
  • Puissance nominale : 1700 W
  • Ø du disque : 125 mm
  • Filetage de la broche porte-meule : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [meulage de surface (ébauche)] : 5. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 3.2 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • Poignée supplémentaire Vibration Control
  • Capot de protection
  • Capot de protection métallique clipsable
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage
  • Filtre à poussière