Cordless Palm Router GKF 12V-8

Nr art.: 06016B0002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GKF 12V-8 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Kantenfräse GKF 12V-8
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Frez do fazowania / frez do krawędzi tak
Rodzaj produktu Frezy
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 13 000 min-1
Wysokość 252 mm
Masa 1,1 kg
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność pomiaru wibracji K 1,5 m/s2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06016B0002
EAN / GTIN 3165140909792
Numer producenta 06016B0002
Numer L L00590 847
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Palm Router GKF 12V-8, The GKF 12V-8 Professional cordless edge router is the world’s first in the professional 12 V category, and features a unique design for perfect control.
  • Its innovative shape, low weight, and ideal balance point are optimized for comfortable, ergonomic handling
  • The edge router’s compact body is due to its brushless motor and a 12 V system
  • It is cordless for maximum manoeuvrability, convenience, and freedom when routing
  • This tool is intended for edge routing in wood and plastic
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GKF 12V-8 Professional also includes features such as fast macro depth adjustment, fine adjustment, a securable cutting depth, and Spindle Lock

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Weight excl. battery: 1.1 kg
  • No-load speed: 13000 min-1
  • Vibration emission value ah []: 2.5 m/s²
  • Unsteadiness K []: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 252 mm

W dostawie:

  • Collet chuck with union nut 8 mm
  • Open-end spanner 17 mm
  • Carton
  • Without battery(ies) and without charger