• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per bordo batteria GKF 12V-8, versione solo

Codice art.: 06016B0002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06016B0002
EAN / GTIN 3165140909792
Codice del produttore 06016B0002
Numero-L L00590 847
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GKF 12V-8 Cutter cordless Edge GKF 12V-8 Professional è il primo al mondo nel segmento professionale a 12 volt ed è caratterizzato da un design unico per una guida perfetta degli utensili
  • Il design innovativo, il peso ridotto e il baricentro ideale garantiscono una maneggevolezza comoda ed ergonomica
  • Il motore brushless e il sistema a 12 volt della fresa per bordi rendono possibile un alloggiamento compatto
  • Il elettroutensile wireless garantisce la massima manovrabilità, comfort e flessibilità durante la fresatura
  • Questo elettroutensile è adatto per la fresatura in legno e plastica
  • Compatibile con tutti gli utensili e i caricabatterie Bosch Professional da 12V
  • Inoltre, GKF 12V-8 Professional offre funzioni quali regolazione rapida della profondità macro, regolazione di precisione, profondità di taglio rilevabile e bloccaggio del mandrino

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Peso senza batteria: 1,1 kg
  • Velocità a vuoto: 13000 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah []: 2,5 m/s²
  • Velocità di oscillazione K []: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 252 mm

Fornitura:

  • Mandrino a pinza con dado per raccordo 8 mm
  • Chiave aperta 17 mm
  • Cartone
  • Senza batteria/e e senza caricabatterie