Akumulatorowa frezarka do krawędzi GKF 12V-8, z 2 akumulatorami litowo-jonowymi 3,0 Ah, L-BOXX

Nr art.: 06016B0000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 3 Ah
Seria GKF 12V-8 Professional
Oznaczenie producenta Akku-Kantenfräse GKF 12V-8
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Frez do fazowania / frez do krawędzi tak
Rodzaj produktu Frezy
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 13 000 min-1
Wysokość 252 mm
Masa 1,3 kg
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność pomiaru wibracji K 1,5 m/s2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06016B0000
EAN / GTIN 3165140909778
Numer producenta 06016B0000
Numer L L00590 592
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa frezarka do krawędzi GKF 12V-8
  • Akumulatorowa frezarka krawędziowa GKF 12V-8 Professional jest pierwszym tego typu urządzeniem na świecie w segmencie profesjonalnych narzędzi 12-woltowych i wyróżnia się unikalną konstrukcją zapewniającą idealne prowadzenie narzędzia
  • Ich innowacyjna konstrukcja, niewielka waga oraz idealnie wyważony punkt ciężkości zapewniają wygodną i ergonomiczną obsługę
  • Silnik bezszczotkowy i układ 12 V frezarki do krawędzi pozwalają na uzyskanie kompaktowej obudowy
  • To bezprzewodowe narzędzie elektryczne zapewnia maksymalną zwrotność, wygodę i elastyczność podczas frezowania
  • To narzędzie elektryczne nadaje się do frezowania drewna i tworzyw sztucznych
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 12 V
  • Ponadto model GKF 12V-8 Professional posiada takie funkcje, jak szybka regulacja głębokości makro, regulacja precyzyjna, blokowana głębokość skrawania oraz blokada wrzeciona

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 12,0V
  • Waga bez akumulatora: 1,1 kg
  • masa z akumulatorami: 1,3 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 13000 min-1
  • Wartość emisji drgań Ah []: 2,5 m/s²
  • Niepewność K []: 1,5 m/s²
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 252 mm

    W dostawie:

    • L-BOXX 136
    • Ładowarka szybkiego działania GAL 12V-40 Professional
    • Tulejka zaciskowa z nakrętką nakładkową 8 mm
    • Klucz płaski 17 mm
    • 2 akumulatory GBA 12 V 3,0 Ah