{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Seria | GKF 12V-8 Professional | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Frez do fazowania / frez do krawędzi | tak | |
| Rodzaj produktu | Frezy | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 13 000 min-1 | |
| Wysokość | 252 mm | |
| Masa | 1,1 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 2,5 m/s2 | |
| Niepewność pomiaru wibracji K | 1,5 m/s2 |
| Numer artykułu | 06016B0001 | |
| EAN / GTIN | 3165140909785 | |
| Numer producenta | 06016B0001 | |
| Numer L | L00590 1398 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |