Akumulátorová ohraňovací frézka GKF 12V-8, verze Solo

Č. pol.: 06016B0002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 06016B0002
EAN/GTIN 3165140909792
Číslo výrobcu 06016B0002
Číslo L L00590 847

Popis

Popis:

  • Akumulátorová řezačka hran GKF 12V-8 GKF 12V-8 Professional je první na světě v profesionálním segmentu 12 v a vyznačuje se jedinečným designem pro dokonalé vedení nástrojů
  • Inovativní design, nízká hmotnost a ideální těžiště zajišťují pohodlnou a ergonomickou manipulaci
  • Bezkartáčový motor a systém 12 v frézy na hrany umožňují kompaktní korpus skříně
  • Bezdrátová technologie elektronářadí zajišťuje maximální manévrovatelnost, pohodlí a flexibilitu při frézování
  • Tento elektronářadí je vhodný pro frézování dřeva a plastu
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami
  • Kromě toho GKF 12V-8 Professional nabízí funkce, jako je rychlé nastavení hloubky makra, jemné nastavení, detekovatelná hloubka řezu a zámek vřetena

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,1 kg
  • Rychlost bez zatížení: 13000 min-1
  • Výkon vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Neustálenost K []: 1,5 m/s²
  • Rozměry nářadí (výška): 252 mm

Rozsah dodávky:

  • Sklíčidlo s převlečnou maticí 8 mm
  • Otevřený klíč 17 mm
  • Karton
  • Bez akumulátoru(ů) a bez nabíječky

Vhodné výrobky

Príslušenstvo