Akumulatorowa piła tarczowa GKS 12V-26, wersja Solo, L-BOXX

Nr art.: 06016A1002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GKS 12V-26 Professional
Oznaczenie producenta GKS 12V-26
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica brzeszczotu piły 85 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 15 mm
Do materiału drewno
Maks. głębokość cięcia, drewno 26,5 mm
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 26,5 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 17 mm
Właściwości Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Z odsysaniem; z oświetleniem LED
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 400
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
Masa całkowita 1,4 kg
Wibracje wg EN maks. 1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06016A1002
EAN / GTIN 3165140772853
Numer producenta 06016A1002
Numer L L00590 2342
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa piła tarczowa GKS 12V-26
  • GKS 12V-26 Professional to kompaktowa akumulatorowa piła tarczowa przeznaczona do cięć o grubości do 26,5 mm
  • Ich konstrukcja idealnie nadaje się do łatwej obsługi i wygodnego cięcia w każdym miejscu
  • Dzięki wąskiemu obwodowi uchwytu i niewielkiej wadze wynoszącej zaledwie 1,4 kg akumulatorowa piła tarczowa jest łatwa w obsłudze
  • Model GKS 12V-26 Professional jest kompatybilny z systemem prowadnic firmy Bosch, zapewniającym idealnie proste cięcia
  • Piła tarczowa akumulatorowa idealnie nadaje się do cięcia cienkich materiałów drewnopochodnych, takich jak laminat, oraz płyt drewnopochodnych, takich jak OSB, sklejka czy MDF
  • Jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 12 V
  • Model GKS 12V-26 Professional jest wyposażony w oświetlenie LED, tłoczoną stalową podstawę, blokadę wrzeciona oraz króciec odsysający

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 12,0V
  • masa z akumulatorami: 1,4 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1400 min-1
  • Maks. Wydajność cięcia w drewnie (45°): 17 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w drewnie (90°): 26,5 mm
  • Ø otworu w brzeszczocie: 15 mm
  • Średnica brzeszczotu: 85 mm
  • Wartość emisji drgań Ah []: 1,5 m/s²
  • Niepewność K []: 2,5 m/s²

    W dostawie:

    • Adapter odsysający
    • Klucz trzpieniowy sześciokątny
    • Wkładka L-BOXX o pojemności 1/2 L do przechowywania narzędzi
    • L-BOXX 136
    • Wkładka do ładowarki 1/2 L-BOXX
    • Uchwyt równoległy / adapter szyny prowadzącej
    • 1 x piła tarczowa, standardowa do drewna, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
    • Bez akumulatora (akumulatorów) i bez ładowarki