Akumulatorska krožna žaga GKS 12V-26, samostojna različica, L-BOXX

Št. art.: 06016A1002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06016A1002
EAN/GTIN 3165140772853
Številka proizvajalca 06016A1002
L-število P07215 GKS1226

Opis

Opis:

  • Akumulatorska krožna žaga GKS 12V-26, GKS 12V-26 Professional je kompaktna akumulatorska krožna žaga za reze do 26,5 mm
  • Njegova zasnova je idealna za enostavno rokovanje in udobno žaganje kjer koli
  • Akumulatorsko krožno žago je zaradi ozkega obsega ročaja in majhne teže, ki znaša le 1,4 kg, enostavno upravljati
  • GKS 12V-26 Professional je združljiv z Boschevim sistemom vodil za popolnoma ravne reze
  • Akumulatorska krožna žaga je idealna za žaganje tankih lesenih materialov, kot so laminat in lesni materiali, kot so plošče OSB, vezan les ali MDF
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GKS 12V-26 Professional je opremljen z lučjo LED, luknjano jekleno osnovno ploščo, blokado vretena in adapterjem za izvlek

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Teža z baterijo: 1,4 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 1400 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (45°): 17 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (90°): 26,5 mm
  • Odprtina rezila Ø: 15 mm
  • Razrezalo Ø: 85 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah []: 1,5 m/s²
  • Vrednost nestabilnosti K []: 2,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Nadaljnik za odsesavanje
  • Vmesni šestiložni ključ
  • 1/2 L-BOXX vložek za orodje
  • L-BOXX 136
  • 1/2 L-BOXX vložek za polnilnik
  • Nadaljnik za vzporedni omejevalnik/vodilno tirnico
  • 1 x List za krožno žago, standard za les, 85 x 15 x 1. 1 mm, 20
  • Brez baterij in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor