Scie circulaire à batterie GKS 12V-26, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06016A1002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Tension de la batterie 12 V
Série GKS 12V-26 Professional
Référence fabricant GKS 12V-26
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre lame de scie 85 mm
Diamètre alésage lame de scie 15 mm
Pour matériau bois
Profondeur de coupe max., bois 26,5 mm
Angle de coupe 45 degré; 90 degré
Profondeur de coupe max., 90 26,5 mm
Profondeur de coupe max., 45 17 mm
Caractéristiques compatible avec rails de guidage; avec aspiration; avec LED
Vitesse de rotation à vide max. 1 400
Type de produit scies circulaires électroportatives
Poids total 1,4 kg
Vibrations suivant EN max. 1,5

Identification et classification

Référence article 06016A1002
EAN / GTIN 3165140772853
Réf. fabricant 06016A1002
Article hors catalogue L00590 2342
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Scie circulaire à batterie GKS 12V-26, la GKS 12V-26 Professional est une Scie circulaire compacte pour couper jusqu'à 26,5 mm
  • Leur conception est parfaite pour une manipulation facile et un sciage confortable n'importe où
  • Grâce à sa circonférence de prise étroite et à son faible poids de seulement 1,4 kg, la scie à batterie circulaire peut être facilement contrôlée
  • Le GKS 12V-26 Professional est compatible avec le système de rail de guidage Bosch pour des coupes droites parfaites
  • La Scie circulaire sans fil est idéale pour scier des matériaux en bois fins tels que le stratifié et les matériaux en bois tels que les panneaux OSB, le contreplaqué ou le MDF
  • Il est compatible avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GKS 12V-26 Professional est équipé d'une lampe LED, d'une plaque de base en acier estampé, d'un verrou de broche et d'une buse d'aspiration

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Poids avec batterie : 1.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 1400 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 17 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 26.5 mm
  • Diamètre d'alésage de la lame : 15 mm
  • Diamètre de la lame : 85 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 2.5 m/s²

Livraison:

  • Adaptateur d'aspiration
  • Clé Allen
  • 1/2 insert L-BOXX pour appareil
  • L-BOXX 136
  • 1/2 insert L-BOXX pour chargeur
  • Butée parallèle/adaptateur de rail de guidage
  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 85 x 15 x 1. 1 mm, 20
  • Sans batterie(s) et sans chargeur