Accu ronde zaag GKS 12V-26, Solo versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06016A1002
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016A1002
EAN/GTIN 3165140772853
Nummer fabrikant 06016A1002
L-nummer P07215 GKS1226

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu cirkelzaag GKS 12V-26, de GKS 12V-26 Professional is een compacte cirkelzaag voor het zagen tot 26,5 mm
  • Het ontwerp is perfect voor eenvoudig gebruik en comfortabel zagen waar dan ook

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Gewicht incl. batterij: 1,4 kg
  • Nullastsnelheid: 1400 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in hout (45°): 17 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 26,5 mm
  • Zaagbladboring Ø: 15 mm
  • Zaagblad Ø: 85 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 1,5 m/s²
  • Onstandvastigheid K []: 2,5 m/s²

Levering:

  • Afzuigadapter
  • Inwendige binnenzeskant sleutel
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • L-BOXX 136
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor lader
  • Parallelaanslag/geleiderailadapter
  • 1 x Cirkelzaagblad, Standaard voor hout, 85 x 15 x 1. 1 mm, 20
  • Zonder batterij(en) en zonder lader

Geschikte producten

Accessoires