• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06016A1002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akkuspannung 12 V
Serie GKS 12V-26 Professional
Herstellerbezeichnung GKS 12V-26
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Sägeblatt 85 mm
Durchmesser Bohrung Sägeblatt 15 mm
geeignet für Material Holz
Trenntiefe max., Holz 26,5 mm
Schneidwinkel 45 Grad; 90 Grad
Schnitttiefe max., 90 26,5 mm
Schnitttiefe max., 45 17 mm
Eigenschaften Führungsschienenkompatibel; mit Absaugung; mit LED
Leerlaufdrehzahl max. 1 400
Produktart Handkreissäge
Gewicht gesamt 1,4 kg
Vibration nach EN max. 1,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016A1002
EAN / GTIN 3165140772853
Herstellernummer 06016A1002
L-Nummer L00590 2342
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Opis:

  • Cordless Circular Saw GKS 12V-26, The GKS 12V-26 Professional is a compact, cordless circular saw for cuts up to 26,5 mm.
  • Its design is perfect for easy handling and convenient sawing at any place
  • The cordless circular saw can be easily controlled thanks to its small handle circumference and its low weight of only 1.4 kg
  • The GKS 12V-26 Professional is compatible with the Bosch guide rail system for perfectly straight cuts
  • The cordless circular saw is ideal for sawing thin wood materials like laminate and derived lumber products like OSB, plywood, or MDF
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GKS 12V-26 Professional features an LED light, a stamped-steel footplate and a spindle lock as well as a dust port connector
  • Dust extraction adapter; Hex key; 1/2 L-BOXX inlay for tool; L-BOXX 136; 1/2 L-BOXX inlay for charger; Parallel guide/guide rail adapter; 1 x circular saw blade, Standard for Wood, 85 x 15 x 1

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Weight incl. battery: 1.4 kg
  • No-load speed: 1400 min-1
  • Max. Cutting capacity in wood (45°): 17 mm
  • Max. Cutting capacity in wood (90°): 26.5 mm
  • Saw blade bore Ø: 15 mm
  • Saw blade Ø: 85 mm
  • Vibration emission value ah []: 1.5 m/s²
  • Unsteadiness K []: 2.5 m/s²

W dostawie:

  • Suction adapter
  • Internal hex key
  • 1/2 L-BOXX insert for tool
  • L-BOXX 136
  • 1/2 L-BOXX insert for charger
  • Parallel stop/guide rail adapter
  • 1 x Circular saw blade, Standard for Wood, 85 x 15 x 1. 1 mm, 20
  • Without battery(ies) and without charger