{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Seria | GSA 18V-LI Professional | |
| Oznaczenie producenta | GSA 18V-LI | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Długość skoku | 28 mm | |
| Min. liczba skoków | 0 min-1 | |
| Maks. liczba skoków | 2 700 min-1 | |
| Do materiału | drewno; z tworzywa sztucznego; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 130 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, drewno | 250 mm | |
| Właściwości | Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | SDS | |
| Rodzaj produktu | Piła szablasta | |
| Masa całkowita | 2,9 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 20 |
| Numer artykułu | 060164J007 | |
| EAN / GTIN | 3165140625289 | |
| Numer producenta | 060164J007 | |
| Numer L | L00590 1346 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |