Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI

Nr art.: 060164J000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria GSA 18V-LI Professional
Oznaczenie producenta GSA 18V-LI
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość skoku 28 mm
Min. liczba skoków 0 min-1
Maks. liczba skoków 2 700 min-1
Do materiału drewno; z tworzywa sztucznego; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 130 mm
Maks. głębokość cięcia, drewno 250 mm
Właściwości Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi; Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi SDS
Rodzaj produktu Piła szablasta
Masa całkowita 2,9 kg
Wibracje wg EN maks. 20

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060164J000
EAN / GTIN 3165140508940
Numer producenta 060164J000
Numer L L00590 1146
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Reciprocating Saw GSA 18V-LI, The GSA 18 V-LI Professional cordless reciprocating saw offers strong cutting performance and long runtimes.
  • Its 18 V battery enables over 100 cuts into spruce beams of up to 100 x 100 mm in one charge, ensuring fast work progress
  • Equipped with Electronic Motor Protection, this reciprocating saw combines high endurance and a long lifetime
  • Its tool-free Bosch SDS system makes changing saw blades fast and easy
  • The GSA 18 V-LI Professional is intended for sawing wood, metal, and plastic, as well as wood composites and insulation materials
  • It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers
  • The GSA 18 V-LI Professional is intended for sawing wood, metal, and plastic, as well as wood composites and insulation materials
  • It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Weight excl. battery: 2.9 kg
  • Weight incl. battery: 3.4 kg
  • Stroke lengths: 28 mm
  • Stroke rate (1st gear / 2nd gear): 2400 - 2700 min-1
  • Stroke rate: 0 - 2700 min-1
  • Cutting depth in wood: 250 mm
  • Cutting depth in metal profiles and metal pipes: 130 mm
  • Vibration emission value ah [sawing wood]: 20.0 m/s²
  • Unsteadiness K [sawing wood]: 2.5 m/s²

W dostawie:

  • Carton
  • 1 x reciprocating saw blade S 123 XF, Progressor for Metal (available separately as 2-pack: 2 608 654 416)
  • 1 x reciprocating saw blade S 2345 X, Progressor for Wood (available separately as 2-pack: 2 608 654 403)