Sierra de sable de batería GSA 18 V-LI, versión SOLO, L-BOXX

Número de artículo: 060164J007
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Serie GSA 18V-LI Professional
Denominación del fabricante GSA 18V-LI
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud de carrera 28 mm
Número de carreras mín. 0 min-1
Número de carreras máx. 2.700 min-1
Para material madera; plástico; acero
Profundidad de corte máx., acero 130 mm
Profundidad de corte máx., madera 250 mm
Características Cambio de herramienta sin herramientas; Protección contra sobrecargas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas SDS
Tipo de producto Sierra de sable
Peso total 2,9 kg
Vibraciones según EN máx. 20

Identificación y clasificación

Número de artículo 060164J007
EAN / GTIN 3165140625289
Número del fabricante 060164J007
Número L L00590 1346
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Sierra de sable inalámbrica GSA 18 V-LI, la sierra de sable inalámbrica GSA 18 V-LI Professional ofrece un rendimiento de corte fuerte y tiempos de funcionamiento prolongados
  • Su batería de 18 voltios permite más de 100 cortes en haces de abeto de hasta 100 x 100 mm con una sola carga, lo que garantiza un rápido progreso del trabajo
  • Equipado con protección electrónica del motor, este sierra de sable combina un durabilidad/duración/vida útil alto con una larga vida útil
  • Su sistema SDS de Bosch sin herramientas garantiza un cambio rápido y sencillo de las hojas de sierra
  • El GSA 18 V-LI Professional es adecuado para serrar madera, metal y plástico, así como materiales compuestos de madera y materiales aislantes
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSA 18 V-LI Professional es adecuado para serrar madera, metal y plástico, así como materiales compuestos de madera y materiales aislantes
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 2,9 kg
  • Peso con batería: 3,4 kg
  • Longitudes de carrera: 28 mm
  • Velocidad de carrera (1ª marcha / 2ª marcha): 2400 - 2700 min-1
  • Ritmo de carrera: 0 - 2700 min-1
  • Profundidad de corte en madera: 250 mm
  • Profundidad de corte en perfiles metálicos y tubos metálicos: 130 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 20,0 m/s²
  • Inestabilidad K [aserrado de madera]: 2,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • 1 hoja de sierra de sable S 2345 X, Progressor para madera (disponible por separado en paquete de 2: 2 608 654 403)
  • 1 hoja de sierra de sable S 123 XF, Progressor para metal (disponible por separado en paquete de 2: 2 608 654 416)
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta y cargador (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)