{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 0 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Serie | GSA 18V-LI Professional | |
| Denumirea producătorului | GSA 18V-LI | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Lungimea cursei | 28 mm | |
| Număr de curse min. | 0 min-1 | |
| Număr de curse max. | 2.700 min-1 | |
| Recomandat pentru material | lemn; plastic; oțel | |
| Adâncime de separare max., oțel | 130 mm | |
| Adâncime de separare max., lemn | 250 mm | |
| Caracteristici | Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule; Protecţie la suprasarcină | |
| Sistem, Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule | SDS | |
| Tip produs | Ferăstrău tip sabie | |
| Greutate totală | 2,9 kg | |
| Vibraţie conform EN max. | 20 |
| Cod articol | 060164J007 | |
| EAN / GTIN | 3165140625289 | |
| Număr producător | 060164J007 | |
| L-Număr | L00590 1346 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |