Accu sabber zaag GSA 18 V-LI, Solo versie, L-BOXX

Artikelnummer: 060164J007
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 060164J007
EAN/GTIN 3165140625289
Nummer fabrikant 060164J007
L-nummer L00590 1346

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSA 18V-LI snoerloze reciprozaag
  • De GSA 18 V-LI Professional snoerloze reciprozaag biedt krachtige zaagprestaties en lange looptijden
  • zijn 18-volt accu maakt meer dan 100 zaagsneden in vuren balken tot 100 x 100 mm mogelijk op één lading, waardoor een snelle voortgang van het werk gegarandeerd is
  • Uitgerust met Elektronische Motorbeveiliging combineert deze reciprozaag een lange levensduur met een lange levensduur
  • Het gereedschapsloze Bosch SDS systeem zorgt voor een snelle en eenvoudige wisseling van het zaagblad
  • De GSA 18 V-LI Professional is geschikt voor het zagen van hout, metaal en kunststof alsook houtcomposieten en isolatiematerialen
  • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • De GSA 18 V-LI Professional is geschikt voor het zagen van hout, metaal en kunststof alsook houtcomposieten en isolatiematerialen
  • Compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 2,9 kg
  • Gewicht incl. batterij: 3,4 kg
  • Slaglengte: 28 mm
  • Slagsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 2400 - 2700 min-1
  • Slagsnelheid: 0 - 2700 min-1
  • Zaagdiepte in hout: 250 mm
  • Zaagdiepte in metalen profielen en metalen buizen: 130 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 20,0 m/s²
  • Onstandvastigheid K [zagen van hout]: 2,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 238
  • 1 x reciprozaagblad S 2345 X, voor hout (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 654 403)
  • 1 x reciprozaagblad S 123 XF, voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 654 416)
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)