Impact Wrench GDS 30

Nr art.: 0601435103
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
Pobór mocy 920 W
Napięcie znamionowe 230 V
Odcień, niebieskie Niebieski brylantowy
Moment obrotowy, maks. 1 000 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 860 min-1
Oznaczenie producenta GDS 30
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; szare
Maks. rozmiar śruby M30
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 1 000 Nm
Rozmiar 1
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 431 mm
Wysokość całkowita 436 mm
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 500 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 1 000 Nm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału beton; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 4 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 0,5
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 7,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601435103
EAN / GTIN 3165140922944
Numer producenta 0601435103
Numer L L00590 14
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Impact Wrench GDS 30
  • The GDS 30 Professional is the ultimate powered corded impact wrench for large screwdriving applications.
  • Its impressive 920 W motor and 1,000 Nm of maximum torque enable the powerful driving of screws up to M30 in diameter
  • It also features an auxiliary handle with a backing pad that can be fitted in two positions for comfortable handling
  • This impact wrench also has an integrated hanging hook allowing for the attachment to a balancer if needed
  • This tool is intended for powerful screwdriving applications in concrete and metal, heavy screw joints on trucks, construction machinery, and commercial vehicle constructions, as well as work in petrochemical and other heavy industries
  • The GDS 30 Professional also features a 1” external square bit holder

Cecha szcz.:

  • Torque, max. (hard screw case): 1000 Nm
  • Torque, max. (soft screw case): 500 Nm
  • Weight: 7. 3 kg
  • Nominal speed: 860 min-1
  • Nominal input power: 920 W
  • Screw Ø, max.: max. M 30
  • Vibration emission value ah [tightening of screws and nuts of maximum permissible size]: 4. 0 m/s²
  • Voltage, electrical: 230 V
  • Unsteadiness K [tightening of bolts and nuts of maximum permissible size]: 0.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 436 mm
  • Tool dimensions (length): 431 mm
  • Tool holder: 1'' square

W dostawie:

  • Tool case
  • Additional handle
  • Suspension bracket