{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Puissance absorbée | 920 W | |
| Tension nominale | 230 V | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couple, max. | 1 000 Nm | |
| Vitesse de rotation, max. | 860 min-1 | |
| Référence fabricant | GDS 30 | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | bleu; gris | |
| Taille de vis max. | M30 | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Nombre de coups | 1 | |
| Couple initial de décollement max. | 1 000 Nm | |
| Réf. | 1 | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Longueur totale | 431 mm | |
| Hauteur totale | 436 mm | |
| Couple | 1 | |
| Couple max. (matériaux tendres) | 500 Nm | |
| Couple max. (matériaux durs) | 1 000 Nm | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Pour matériau | acier; béton | |
| Exécution porte-outils | carré | |
| Vibrations suivant EN | 4 m/s2 | |
| Incertitude vibrations (valeur K) | 0,5 | |
| Particularité / Equipement | avec poignée supplémentaire | |
| Utilisation type | Heavy Duty | |
| Poids total | 7,3 kg |
| Référence article | 0601435103 | |
| EAN / GTIN | 3165140922944 | |
| Réf. fabricant | 0601435103 | |
| Article hors catalogue | L00590 14 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |