{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 920 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Krouticí moment max. | 1 000 Nm | |
| Otáčky, max. | 860 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 1 000 Nm | |
| Označení výrobce | GDS 30 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | modrá; šedá | |
| Velikost šroubů max. | M30 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Odlamovací moment max. | 1 000 Nm | |
| Velikost | 1 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Celková délka | 431 mm | |
| Výška celková | 436 mm | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Krouticí moment max. (měkké materiály) | 500 Nm | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 1 000 Nm | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | beton; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 4 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 0,5 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S přídavnou rukojetí | |
| Typické použití | Heavy Duty | |
| Hmotnost celkem | 7,3 kg |
| Katalogové číslo | 0601435103 | |
| EAN / GTIN | 3165140922944 | |
| Číslo výrobce | 0601435103 | |
| L-číslo | L00590 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |