Maşină de înşurubat cu impact GDS 30

Cod articol.: 0601435103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 920 W
Tensiune nominală 230 V
Nuanță, albastru Albastru briliant
Cuplu max. 1.000 Nm
Turaţie, max. 860 min-1
Cuplu max., 1 1.000 Nm
Denumirea producătorului GDS 30
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; gri
Dimensiune șurub max. M30
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Cuplu de rupere max. 1.000 Nm
Dimensiuni 1
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 431 mm
Înălţimea totală 436 mm
Moment de rotație 1
Cuplu max. (Materiale moi) 500 Nm
Cuplu max. (Materiale dure) 1.000 Nm
Turaţie 1
Recomandat pentru material beton; oțel
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 4 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 0,5
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 7,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 0601435103
EAN / GTIN 3165140922944
Număr producător 0601435103
L-Număr L00590 14
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Şurubelniţă cu percuţie GDS 30
  • GDS 30 PROFESSIONAL legat prin cablu este o cheie cu impact rotativ de înaltă performanță pentru îmbinările cu șuruburi mari
  • Motorul său impresionant de 920 wați cu cuplu maxim de 1.000 Nm permite înșurubarea și slăbirea puternică a șuruburilor cu diametrul de până la M30
  • Are un mâner suplimentar cu disc-suport care poate fi montat în două poziții pentru manevrare confortabilă
  • Dispozitivul de suspensie integrat permite montarea pe un Dispozitiv de echilibrare, dacă este necesar
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru aplicații cu șurub de mare capacitate în beton și metal, conexiuni cu șurub grele pe camioane, utilaje de construcții și în construcția vehiculelor comerciale, precum și pentru lucrări în industria petrochimică și grea
  • GDS 30 Professional are, de asemenea, un 1 ″pătrat-bit suport exterior

Caracteristică:

  • Cuplu de torsiune, max. (carcasă cu șuruburi rigide): 1000 Nm
  • Cuplu de torsiune, max. (carcasă cu șuruburi moi): 500 Nm
  • Greutate: 7. 3 kg
  • Viteză nominală: 860 min-1
  • Putere nominală de intrare: 920 W
  • Direcția maximă a șurubului: max. M 30
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 4. 0 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Stabilitate K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 0,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 436 mm
  • Dimensiune (lungime): 431 mm
  • Prindere: 1'' pătrat

Livrare:

  • Cazetă pentru unelte
  • Mâner suplimentar
  • Suport de suspensie
  • .