Udarni ključ GDS 30

Št. art.: 0601435103
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601435103
EAN/GTIN 3165140922944
Številka proizvajalca 0601435103
L-število L00590 14
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Udarni ključ GDS 30
  • GDS 30 Professional z napeljavo je zmogljiv udarni ključ za velika vijačenja
  • Njegov impresiven 920-vatni motor z največjim navorom 1.000 Nm omogoča zmogljivo vijačenje in odvijanje vijakov do premera M30
  • Za udobno rokovanje je opremljen z dodatnim ročajem s podporno ploščo, ki ga je mogoče namestiti v dveh položajih
  • Vgrajena naprava za vzmetenje omogoča, da se po potrebi pritrdi na balanser
  • To električno orodje je primerno za zahtevno vijačenje v betonu in kovini, težko vijačenje na tovornjakih, gradbenih strojih in pri gradnji gospodarskih vozil ter za delo v petrokemični in težki industriji
  • Poleg tega ima GDS 30 Professional 1″ zunanje kvadratno držalo za bite
  • Delovni kovček; dodatni ročaj; nosilec vzmetenja

Lastnosti:

  • Močni navor, max. (trdo vijačno ohišje): 1000 Nm
  • Močni navor, max. (mehko vijačno ohišje): 500 Nm
  • Teža: 7. 3 kg
  • Nominalna hitrost: 860 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 920 W
  • Vijak Ø, max: max M 30
  • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 4. 0 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Neskončnost K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 0,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 436 mm
  • Mere orodja (dolžina): 431 mm
  • Držalo orodja: 1'' kvadratno

Obseg dobave:

  • Katla za orodje
  • Dodatni ročaj
  • Odvisni nosilec