• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 12-125, Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 06013A6102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1 200 W
Serie GWS 12
Herstellerbezeichnung GWS 12-125 Professional
Verpackung Koffer
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Bohrung Schleifscheibe 22,2 mm
Durchmesser Scheibe max. 125 mm
Drehzahl 1. Gang max. 11 000 min-1
Leerlaufdrehzahl 11 000 min-1
Abgabeleistung 690 W
Besonderheit Kompakte Bauform; Wiederanlaufsperre; ergonomischer Handgriff
Vibration nach EN max. 6,9 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Länge gesamt 445 mm
Breite gesamt 316 mm
Höhe gesamt 124 mm
Gewicht gesamt 2,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06013A6102
EAN / GTIN 4059952635576
Herstellernummer 06013A6102
L-Nummer L00620 107285
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 12-125, Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch kann eine Herausforderung sein
  • Deshalb haben wir die Produktfamilie GWS 12 entwickelt
  • Der GWS 12-125 Professional ist kompakt, komfortabel, ökonomisch und gleichzeitig leistungsstark
  • Das ergonomische Design dank geringerem Griffumfang sorgt für mehr Komfort und ermüdungsfreieres Arbeiten
  • Der Motor ist robust und leistungsstark und bietet eine gute Überlastfähigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt bei deinen täglichen Metallanwendungen
  • Für eine leichte Handhabung ist das Gerät mit einer schlüssellosen Schutzhaube und einem Arretierschalter ausgestattet
  • Es verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz und im Lieferumfang ist eine anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen enthalten
  • Der GWS 12-125 Professional ist zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk geeignet
  • Dieses Gerät ist kompatibel mit den Absaughauben GDE 125 EA-T Professional und GDE 115/125 FC-T Professional
  • Handwerkerkoffer
  • 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm
  • Zusatzhandgriff
  • Schutzhaube
  • Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff
  • Aufnahmeflansch
  • Spannmutter
  • Zweilochschlüssel

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 690 W
  • Abmessung Breite: 316 mm
  • Abmessung Höhe: 124 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Bemessungs-Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Bruttogewicht: 4,333 kg
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Nettogewicht: 2,4 kg
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.9 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.9 m/s²
  • Spannungsbereich: 220 - 230 V
  • Spannungsbereich, bis zu: 230 V
  • Spannungsbereich, von: 220 V
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 17,437 dm3

Lieferumfang:

  • Handwerkerkoffer
  • 1 x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm
  • Zusatzhandgriff
  • Schutzhaube
  • Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff
  • Aufnahmeflansch
  • Spannmutter
  • Zweilochschlüssel