Úhlová bruska GWS 12-125, přenosný kufr

Artiklové číslo: 06013A6102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Příkon 1 200 W
Řada GWS 12
Označení výrobce GWS 12-125 Professional
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr otvoru brusného kotouče 22,2 mm
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 11 000 min-1
Volnoběžné otáčky 11 000 min-1
Odevzdaný výkon 690 W
Zvláštní znaky Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; blokování opakovaného rozběhu
Vibrace podle EN max. 6,9 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 445 mm
Šířka celkem 316 mm
Výška celková 124 mm
Hmotnost celkem 2,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06013A6102
EAN / GTIN 4059952635576
Číslo výrobce 06013A6102
L-číslo L00620 107285
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska GWS 12-125, Hledání uživatelsky přívětivé a pohodlné úhlové brusky pro každodenní použití může být náročné
  • Proto jsme vyvinuli produktovou řadu GWS 12
  • Úhlová bruska GWS 12-125 Professional je kompaktní, pohodlná, úsporná a zároveň výkonná
  • Ergonomický design díky menšímu obvodu rukojeti zajišťuje větší pohodlí a práci bez únavy
  • Motor je robustní a výkonný a nabízí dobrou přetížitelnost pro rychlý postup práce při každodenním použití při zpracování kovů
  • . kovových aplikací
  • Pro snadnou manipulaci je přístroj vybaven ochranným krytem bez klíče a uzamykatelným spínačem
  • Je rovněž vybaven ochranou proti opětovnému spuštění a součástí dodávky je připínací plastový ochranný kryt pro řezné aplikace
  • Přístroj GWS 12-. 125 Professional je vhodná k broušení a řezání kovů, dlaždice a zdivo
  • Tento přístroj je kompatibilní s odsavači GDE 125 EA-T Professional a GDE 115/125 FC-T Professional
  • Ruční kufřík
  • 1 x diamantový řezný kotouč, Standardní pro univerzální použití, 125 x 22,23 mm
  • Přídavná rukojeť
  • Ochranný kryt
  • Plastový kryt řezu
  • Přírubová příruba
  • Upínací matice
  • Klíč se dvěma otvory

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 690 W
  • Rozměr na šířku: 316 mm
  • Rozměr výšky: 124 mm
  • Rozměr délky: 445 mm
  • Jmenovité volnoběžné otáčky: 11000 min-1
  • Vrtání, Ø: 22.2 mm
  • Hrubá hmotnost: 4,333 kg
  • Hmotnost, max.: 2.2 kg
  • Hlavní rukojeť: Rukojeť tyče
  • Volnoběžné otáčky: 11000 min-1
  • Volnoběžné otáčky, do: 11000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 1200 W
  • Čistá hmotnost: 2,4 kg
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení na plocho (hrubování)]: 6.9 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení brusným listem]: 4.9 m/s²
  • Rozsah napětí: 220 - 230 V
  • Rozsah napětí, do: 230 V
  • Rozsah napětí od: 220 V
  • Hrnkový kartáč, Ø: 75 mm
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1.5 m/s²
  • Nejistota K [broušení brusným listem]: 1.5 m/s²
  • Objem: 17,437 dm3

Rozsah dodávky:

  • Kufřík pro řemeslníky
  • 1 ks diamantový řezací kotouč, standardní pro univerzální použití, 125 x 22,23 mm
  • Přídavná rukojeť
  • Ochranný kryt
  • Odnímatelná ochranná krytka z plastu
  • Upevňovací příruba
  • upínací matice
  • Klíč se dvěma otvory