Haakse slijper GWS 12-125, in doos

Artikelnummer: 06013A6101
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
Artikelnummer 06013A6101
EAN/GTIN 4059952635545
Nummer fabrikant 06013A6101
L-nummer L00590 1882

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het vinden van een gebruiksvriendelijke en comfortabele hoekslijper voor dagelijks gebruik kan een uitdaging zijn.
  • Daarom hebben we de GWS 12 productfamilie ontwikkeld.
  • De GWS 12-125 Professional is KOMPAKT, comfortabel, zuinig en tegelijkertijd krachtig.
  • Het ergonomische ontwerp met een kleinere handgreep zorgt voor meer comfort en minder vermoeidheid.
  • De motor is robuust en krachtig en biedt een goede overbelastingsmogelijkheid voor snelle voortgang in uw dagelijkse metaaltoepassingen.
  • Voor een gemakkelijke bediening is het apparaat uitgerust met een sleutelloze beschermkap en een vergrendelingsschakelaar.
  • Het heeft ook een herstartbeveiliging en de levering omvat een afknipbare plastic beschermkap voor scheidingstoepassingen.
  • De GWS 12-125 Professional is geschikt voor het slijpen en snijden van metaal, tegels en metselwerk.
  • Dit apparaat is compatibel met de afzuigkappen GDE 125 EA-T Professional en GDE 115/125 FC-T Professional.

Kenmerk:

  • Spanningsbereik: 220 - 230 V
  • Nominaal ingangsvermogen: 1200 W
  • Onbelast toerental, tot: 11000 min-1
  • Stationair toerental: 11000 min-1
  • Uitgangsvermogen: 690 W
  • Schroefdraad slijpspindel: M14
  • Hoofdhandgreep: Staafhandgreep
  • Schijf Ø: 125 mm
  • Komborstel, Ø: 75 mm
  • Boring, Ø: 22,2 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 228 mm
  • Afmeting gereedschap (lengte): 293 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 108 mm
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Nominaal stationair toerental: 11000 min-1
  • Trillingsemissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 6,9 m/s²
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Trillingsemissie ah [slijpen met schuurblad]: 4,9 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met schuurblad]: 1,5 m/s²
  • Spanningsbereik, tot: 230 V
  • Spanningsbereik, vanaf: 220 V

Levering:

  • Haakse slijper GWS 12-125
  • Karton
  • Extra handgreep (1 602 025 024)
  • Beschermkap (1 605 510 365)
  • Beschermkap van kunststof (2 608 000 757) met klem
  • Bevestigingsflens (1 605 703 099)
  • Klemmoer (1 603 340 040)
  • Spie met twee gaten (1 607 950 043)