{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 1 200 W | |
| Serie | GWS 12 | |
| Herstellerbezeichnung | GWS 12-125 Professional | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Durchmesser Bohrung Schleifscheibe | 22,2 mm | |
| Durchmesser Scheibe max. | 125 mm | |
| Drehzahl 1. Gang max. | 11 000 min-1 | |
| Leerlaufdrehzahl | 11 000 min-1 | |
| Abgabeleistung | 690 W | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; Wiederanlaufsperre; ergonomischer Handgriff | |
| Vibration nach EN max. | 6,9 m/s2 | |
| Produktart | Winkelschleifer | |
| Länge gesamt | 293 mm | |
| Breite gesamt | 228 mm | |
| Höhe gesamt | 108 mm | |
| Gewicht gesamt | 2,2 kg |
| Artikelnummer | 06013A6101 | |
| EAN / GTIN | 4059952635545 | |
| Herstellernummer | 06013A6101 | |
| L-Nummer | L00590 1882 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |