• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare GWS 12-125, in confezione

Codice art.: 06013A6101
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Scatola
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
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06013A6101
EAN / GTIN 4059952635545
Codice del produttore 06013A6101
Numero-L L00590 1882
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trovare una smerigliatrice angolare comoda e facile da usare per l'uso quotidiano può essere una sfida.
  • Ecco perché abbiamo sviluppato la famiglia di prodotti GWS 12.
  • Il modello GWS 12-125 Professional è KOMPAKT, comodo, economico e allo stesso tempo potente.
  • Il design ergonomico con una circonferenza dell'impugnatura più piccola garantisce un maggiore comfort e un minore affaticamento.
  • Il motore è robusto e potente e offre una buona capacità di sovraccarico per un rapido avanzamento del lavoro nelle applicazioni di metallo quotidiane.
  • Per una maggiore maneggevolezza, il dispositivo è dotato di una copertura protettiva senza chiave e di un interruttore di bloccaggio.
  • È inoltre dotato di una protezione contro il riavvio e la fornitura include una calotta protettiva in plastica rimovibile per applicazioni di separazione.
  • Il modello GWS 12-125 Professional è adatto per la smerigliatura e il taglio di metalli, piastrelle e muratura.
  • Questo apparecchio è compatibile con le cappe aspiranti GDE 125 EA-T Professional e GDE 115/125 FC-T Professional.

Proprietà:

  • Gamma di tensione: 220 - 230 V
  • Potenza nominale in ingresso: 1200 W
  • Velocità a vuoto, fino a: 11000 min-1
  • Velocità a vuoto: 11000 min-1
  • Potenza in uscita: 690 W
  • Filettatura del mandrino di rettifica: M14
  • Impugnatura principale: Impugnatura ad asta
  • Ø del disco: 125 mm
  • Spazzola a tazza, Ø: 75 mm
  • Foro, Ø: 22,2 mm
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 228 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 293 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 108 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Velocità nominale al minimo: 11000 min-1
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica di superfici (sgrossatura)]: 6,9 m/s²
  • Incertezza K [rettifica di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica con foglio abrasivo]: 4,9 m/s²
  • Incertezza K [rettifica con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Campo di tensione, fino a: 230 V
  • Campo di tensione, da: 220 V

Fornitura:

  • Smerigliatrice angolare GWS 12-125
  • Scatola
  • Maniglia aggiuntiva (1 602 025 024)
  • Copertura protettiva (1 605 510 365)
  • Copertura protettiva agganciabile in plastica (2 608 000 757)
  • Flangia di montaggio (1 605 703 099)
  • Dado di serraggio (1 603 340 040)
  • Chiave a due fori (1 607 950 043)