Kotni brusilnik GWS 12-125, v škatli

Št. art.: 06013A6101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06013A6101
EAN/GTIN 4059952635545
Številka proizvajalca 06013A6101
L-število L00590 1882

Opis

Opis:

  • Iskanje uporabniku prijaznega in udobnega kotnega brusilnika za vsakodnevno uporabo je lahko izziv.
  • Zato smo razvili družino izdelkov GWS 12.
  • GWS 12-125 Professional je KOMPAKT, udoben, ekonomičen in hkrati močan.
  • Ergonomska oblika z manjšim obsegom ročaja zagotavlja večje udobje in manj utrujenosti.
  • Motor je robusten in zmogljiv ter nudi dobro preobremenitev za hiter napredek pri vsakodnevnih aplikacijah s kovinami.
  • Za enostavno rokovanje je naprava opremljena z zaščitnim pokrovom brez ključa in stikalom za zaklepanje.
  • Prav tako ima zaščito pred ponovnim zagonom in obseg dobave vključuje plastično zaščitno kapuco za ločevanje aplikacij.
  • GWS 12-125 Professional je primeren za brušenje in rezanje kovin, ploščic in zidakov.
  • Ta aparat je združljiv s sesalnimi pokrovi GDE 125 EA-T Professional in GDE 115/125 FC-T Professional.

Lastnosti:

  • Razpon napetosti: 220-230 V
  • Nazivna vhodna moč: 1200 W
  • Hitrost brez obremenitve, do: 11000 min-1
  • Hitrost v prostem teku: 11000 min-1
  • Izhodna moč: 690 W
  • Navoj brusnega vretena: M14
  • Glavni ročaj: ročaj s palico
  • Ø diska: 125 mm
  • Krtača za skodelice, Ø: 75 mm
  • Odprtina, Ø: 22,2 mm
  • Dimenzije orodja (širina): 228 mm
  • Dimenzije orodja (dolžina): 293 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 108 mm
  • Teža: 2,2 kg
  • Nazivna hitrost v prostem teku: 11000 min-1
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 6,9 m/s²
  • Negotovost K [površinsko brušenje (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje z brusilno folijo]: 4,9 m/s²
  • Negotovost K [brušenje z brusilno folijo]: 1,5 m/s²
  • Razpon napetosti do: 230 V
  • Napetostno območje, od: 220 V

Obseg dobave:

  • Kotni brusilnik GWS 12-125
  • Karton
  • Dodatna ročica (1 602 025 024)
  • Zaščitni pokrov (1 605 510 365)
  • Zaščitni pokrov iz umetne mase (2 608 000 757)
  • Pritrdilna prirobnica (1 605 703 099)
  • Vpenjalna matica (1 603 340 040)
  • Tipka z dvema luknjama (1 607 950 043)