excentrická bruska GEX 185-LI

Artiklové číslo: 06013A5020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Doba provozu 0,67 h
Řada GEX 185-LI
Označení výrobce GEX 185-LI
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr brusného talíře 125 mm
Otáčky min. 6 000 min-1
Otáčky max. 10 000 min-1
Volnoběžné otáčky 10 000 min-1
Oscilační zdvih 1,25 mm
Zdvih 2,5 mm
Počet kmitů min. 12 000 min-1
Počet kmitů max. 20 000 min-1
Konstrukce motoru Bezkartáčový EC motor
Zvláštní znaky Elektronická předvolba otáček; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce; tlumí vibrace
Vibrace podle EN max. 2,2 m/s2
Druh produktu excentrické brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06013A5020
EAN / GTIN 4059952608365
Číslo výrobce 06013A5020
L-číslo L00620 107642
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Excentrická bruska GEX 185-LI, Bosch Professional GEX 185-LI je perfektně navržená tak, aby zajistila vyvážené a stabilní broušení a menší únavu paží. Vysoce účinný bezkartáčový motor má provozní dobu až 40 minut a konstantní výkon, který se téměř vyrovná výkonu kabelové brusky. Zařízení je kompatibilní se všemi akumulátory Bosch 18 V. Kompaktní, lehký a ergonomický design a nízké vibrace činí tuto univerzální brusku snadno a pohodlně ovladatelnou jednou rukou. GEX 185-LI je ideální pro broušení dřeva a dřevěných materiálů, odstraňování starých nátěrů a tmelů a broušení nového tmelu a omítky. Zajišťuje prvotřídní hladký povrch bez šmouh a škrábanců. Pylník (2 608 000 715)

Charakteristika:

  • Excentricita: 1,25 mm
  • Volnoběžné otáčky: 6 000–10 000 min–1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 10 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, od: 6 000 min-1
  • Upevnění brusiva: Spoj se suchým zipem
  • brusný talíř-Ø: 125 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 2,5 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení masivního dřeva]: 2,2 m/s²
  • Počet oscilací: 12 000–20 000 min–1
  • počet kmitů, do toho: 20 000 min-1
  • počet kmitů, od: 12 000 min-1
  • Napětí, elektrické: 18 V
  • Nejistota k [broušení masivního dřeva]: 1,5 m /s²