• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GEX 185-LI

Artikel-Nr.: 06013A5020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Betriebsdauer 0,67 h
Serie GEX 185-LI
Herstellerbezeichnung GEX 185-LI
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Schleifteller 125 mm
Drehzahl min. 6.000 min-1
Drehzahl max. 10.000 min-1
Leerlaufdrehzahl 10.000 min-1
Schwingkreishub 1,25 mm
Hub 2,5 mm
Schwingzahl min. 12.000 min-1
Schwingzahl max. 20.000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Besonderheit Kompakte Bauform; Vibrationsdämpfend; elektronische Drehzahlvorwahl; ergonomischer Handgriff
Vibration nach EN max. 2,2 m/s2
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06013A5020
EAN / GTIN 4059952608365
Herstellernummer 06013A5020
L-Nummer L00620 107642
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GEX 185-LI, Der Bosch Professional GEX 185-LI ist perfekt entwickelt, um einen ausgewogenen, stabilen Schliff und eine geringere Ermüdung der Arme zu gewährleisten. Der hocheffiziente bürstenlose Motor hat eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten und eine konstante Abtragsleistung, die nahezu der eines kabelgebundenen Schleifers entspricht. Das Gerät ist mit allen Bosch 18V-Akkus kompatibel. Das kompakte, leichte und ergonomische Design und die geringen Vibrationen machen diesen vielseitigen Schleifer einfach und bequem mit einer Hand zu verwenden. Der GEX 185-LI ist ideal zum Schleifen von Holz und Holzwerkstoffen, Entfernen von alter Farbe und Spachtelmasse sowie Schleifen von neuem Kitt und Putz. Er sorgt für eine erstklassige, glatte Oberfläche ohne Streifen oder Kratzer. Staubbeutel (2 608 000 715)

Merkmal:

  • Exzentrizität: 1,25 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6.000 – 10.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 10.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 6.000 min-1
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2,5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 2,2 m/s²
  • Schwingzahl: 12.000 – 20.000 min-1
  • Schwingzahl, bis zu: 20.000 min-1
  • Schwingzahl, von: 12.000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 18 V
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1,5 m/s²

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb