{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 18 V | |
| Nombre de batteries incluses | 1 pc. | |
| Type de batterie | lithium-ion (Li-ion) | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Durée de fonctionnement | 0,67 h | |
| Série | GEX 185-LI | |
| Référence fabricant | GEX 185-LI | |
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie | |
| Diamètre plateau de ponçage | 125 mm | |
| Vitesse de rotation min. | 6 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation à vide | 10 000 min-1 | |
| Mouvement oscillant | 1,25 mm | |
| Course | 2,5 mm | |
| Nombre d’oscillations min. | 12 000 min-1 | |
| Nombre d’oscillations max. | 20 000 min-1 | |
| Type de moteur | moteur EC sans balais | |
| Particularité | amortissement des vibrations; modèle compact; poignée ergonomique; présélection électronique de la vitesse de rotation | |
| Vibrations suivant EN max. | 2,2 m/s2 | |
| Type de produit | ponceuse excentrique |
| Référence article | 06013A5020 | |
| EAN / GTIN | 4059952608365 | |
| Réf. fabricant | 06013A5020 | |
| Article hors catalogue | L00620 107642 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |