Cordless Angle Drill GWB 12V-10

Nr art.: 0601390905
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
Moment obrotowy, min. 3 Nm
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Napięcie znamionowe 12 V
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Moment obrotowy, maks. 11 Nm
Prędkość obrotowa, maks. 1 300 min-1
Oznaczenie producenta GWB 10.8 V-LI; GWB 12V-10 Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie; czerwony; czarny
Średnica maks., drewno 10 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Wysokość całkowita 110 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno
Maks. wibracje wg EN 3,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Cechy szczególne / wyposażenie Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED
Masa całkowita 1,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601390905
EAN / GTIN 3165140645140
Numer producenta 0601390905
Numer L L00590 1205
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Angle Drill GWB 12V-10
  • The GWB 12V-10 Professional cordless angle drill is the compact solution for hard-to-reach places in Bosch´s 12 V category.
  • Extremely versatile, its 5-position-pivoting head can be adjusted to fit each specific worksite
  • Additionally, this drill driver's slim, soft grip handle and extended-position trigger provide maximum comfort and control
  • With a speed range of 0-1,300 rpm, it delivers fast working progress
  • This tool is intended for drilling in wood with a maximum diameter of 10 mm and for screw diameters of up to 6 mm
  • It is compatible with all Bosch Professional 12 V batteries and chargers
  • The GWB 12V-10 Professional also features Autolock, charge level indicator, Electronic Cell Protection, Li-ion, and two LED lights

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 12.0 V
  • Drilling Ø wood, max.: 10 mm
  • Torque (soft/hard/max.): 3/11/- Nm
  • Weight incl. battery: 1.2 kg
  • Screw Ø, max.: 6 mm
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 3. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [screws]: 3.5 m/s²
  • Uncertainty K [drilling in metal]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [screws]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 110 mm

W dostawie:

  • Carton
  • 1/2 L-BOXX insert for tool
  • Without battery(ies) and charger