Cordless Multi-Cutter EXOP18V-40

Nr art.: 06012C0101
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
Numer artykułu 06012C0101
EAN / GTIN 4053423341591
Numer producenta 06012C0101
Numer L L00620 107794
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa piła wielofunkcyjna EXOP18V-40. Model EXPERT EXOP18V-40 to oscylacyjna piła wielofunkcyjna o napięciu 18 V i wyjątkowej wydajności, stworzona z myślą o najtrudniejszych zadaniach, z możliwością stosowania dowolnych kompatybilnych akcesoriów Starlock, w tym StarlockMax. Jego niezwykle mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wydajność odpowiadającą 550 W urządzenia przewodowego. Kąt oscylacji wynoszący 4,0° pozwala na szybkie wykonywanie prac. Mechanizm łatwego zatrzaskiwania umożliwia szybką wymianę akcesoriów bez użycia dodatkowych narzędzi i bez ryzyka zgubienia śruby mocującej. System Vibration Control skutecznie redukuje szkodliwe drgania. Niewielki obwód uchwytu, wynoszący zaledwie 150 mm, zapewnia maksymalny komfort pracy. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V i systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. Model EXPERT EXOP18V-40 oferuje 6-stopniową regulację prędkości, funkcję Stop Control zmniejszającą ryzyko uszkodzeń lub obrażeń oraz funkcję Adaptive Speed Control zapewniającą doskonałą precyzję. Wbudowane oświetlenie LED zapewnia oświetlenie każdego obszaru roboczego. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 wkładka L-BOXX (1 600 A03 28C). 1 x piła zanurzeniowa StarlockMax BIM MAII 32 APB, Curved-Tec, do drewna i metalu (2 608 669 133)