Multicoupeur sans fil EXOP18V-40, L-BOXX 136

Réf.: 06012C0101
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
Référence article 06012C0101
EAN / GTIN 4053423341591
Réf. fabricant 06012C0101
Article hors catalogue L00620 107794
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Multitailleur sans fil EXOP18V-40, l´EXPERT EXOP18V-40 est un outil multifonction oscillant 18 V aux performances exceptionnelles, conçu pour les travaux les plus difficiles avec tous les accessoires Starlock compatibles, y compris StarlockMax. Son moteur sans balais d´une puissance impressionnante fournit une puissance équivalente à celle d´un appareil filaire de 550 W. L´angle d´oscillation de 4,0° permet une progression rapide du travail. Le mécanisme d´encliquetage simple permet de changer rapidement d´accessoire sans outils supplémentaires et sans risque de perdre une vis de fixation. Le contrôle des vibrations réduit efficacement les vibrations nuisibles. La faible circonférence de la poignée, de seulement 150 mm, garantit un confort de travail maximal. Compatible avec le système Bosch Professional 18 V et l’alliance multimarques AMPShare pour batteries rechargeables. L´EXPERT EXOP18V-40 offre une sélection de vitesse à 6 niveaux, une fonction Stop Control pour réduire le risque de dommages ou de blessures et une fonction Adaptive Speed Control pour une excellente précision. La lampe LED intégrée éclaire chaque zone de travail. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 Insert L-BOXX (1 600 A03 28C). 1 x lame de scie plongeante StarlockMax BIM MAII 32 APB, Curved-Tec, bois + métal (2 608 669 133)