Akumulátorový multifunkční řezač EXOP18V-40, L-BOXX 136

Artiklové číslo: 06012C0101
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
Katalogové číslo 06012C0101
EAN / GTIN 4053423341591
Číslo výrobce 06012C0101
L-číslo L00620 107794
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorový multifunkční řezač EXOP18V-40, EXPERT EXOP18V-40 je oscilační multifunkční nářadí 18 V s vynikajícím výkonem, určené pro nejnáročnější práce s jakýmkoli kompatibilním příslušenstvím Starlock, včetně StarlockMax. Jeho působivě silný bezkartáčový motor poskytuje výkon odpovídající 550 W kabelového zařízení. Úhel oscilace 4,0° umožňuje rychlý postup práce. Mechanismus pro snadné zacvaknutí umožňuje rychlou výměnu příslušenství bez dalších nástrojů a bez rizika ztráty upevňovacího šroubu. Vibration Control účinně redukuje škodlivé vibrace. Malý rozsah úchopu pouhých 150 mm zajišťuje maximální pohodlí při práci. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a značkovou aliancí AMPShare pro akumulátory. EXPERT EXOP18V-40 nabízí 6stupňový výběr rychlosti, funkci Stop Control pro snížení rizika poškození nebo zranění a funkci Adaptive Speed Control pro vynikající přesnost. Integrované LED světlo osvětluje každý pracovní prostor. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 vložka L-BOXX (1 600 A03 28C). 1 x ponorný pilový kotouč StarlockMax BIM MAII 32 APB, Curved-Tec, dřevo + kov (2 608 669 133)