Akku-multiskærer EXOP18V-40, L-BOXX 136

Art.-nr.: 06012C0101
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
Artikelnummer 06012C0101
EAN/GTIN 4053423341591
Producentnummer 06012C0101
L-nummer L00620 107794
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Akku-multicutter EXOP18V-40, EXPERT EXOP18V-40 er et oscillerende 18 V multifunktionsværktøj med enestående ydeevne, der er udviklet til de hårdeste opgaver med alle kompatible Starlock-tilbehørsdele, herunder StarlockMax. Den imponerende kraftige børsteløse motor leverer en kraftig ydelse, der svarer til 550 W i et kabeltilsluttet værktøj. Oscillationsvinklen på 4,0° muliggør hurtig arbejdsfremgang. Den enkle snap-in-mekanisme gør det muligt at skifte tilbehør hurtigt uden ekstra værktøj og uden risiko for at miste en fastgørelsesskrue. Vibration Control reducerer effektivt skadelige vibrationer. Det lille grebsomfang på kun 150 mm sikrer maksimal arbejdskomfort. Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og den tværgående AMPShare-batterialliance. EXPERT EXOP18V-40 tilbyder 6 hastighedsindstillinger, Stop Control til reduktion af risikoen for skader eller personskader og Adaptive Speed Control for fremragende præcision. Det integrerede LED-lys oplyser alle arbejdsområder. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-indsats (1 600 A03 28C). 1 x StarlockMax BIM dyksavsklinge MAII 32 APB, Curved-Tec, træ + metal (2 608 669 133)