• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Multi-Cutter EXOP18V-40, L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 06012C0101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06012C0101
EAN / GTIN 4053423341591
Herstellernummer 06012C0101
L-Nummer L00620 107794
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Descripción:

  • Cortadora multifunción a batería EXOP18V-40. La EXPERT EXOP18V-40 es una herramienta multifunción oscilante de 18 V con un rendimiento excepcional, diseñada para los trabajos más exigentes con cualquier accesorio Starlock compatible, incluido StarlockMax. Su impresionante y potente motor sin escobillas ofrece una potencia equivalente a los 550 W de un aparato con cable. El ángulo de oscilación de 4,0° permite un rápido avance del trabajo. El mecanismo de encaje a presión sencillo permite cambiar rápidamente los accesorios sin necesidad de herramientas adicionales y sin riesgo de perder ningún tornillo de fijación. El control de vibraciones reduce eficazmente las vibraciones perjudiciales. El reducido diámetro del mango, de tan solo 150 mm, garantiza la máxima comodidad de trabajo. Compatible con el sistema Bosch Professional 18 V y la alianza de baterías AMPShare, que abarca varias marcas. La EXPERT EXOP18V-40 ofrece una selección de velocidad de 6 niveles, Stop Control para reducir el riesgo de daños o lesiones y Adaptive Speed Control para una precisión excelente. La luz LED integrada ilumina cada área de trabajo. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 inserto L-BOXX (1 600 A03 28C). 1 x hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAII 32 APB, Curved-Tec, madera + metal (2 608 669 133)

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb