Wiertarko-udarna GSB 13 RE

Nr art.: 0601217100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 0 min-1
Pobór mocy 600 W
Napięcie znamionowe 230 V
prędkość obrotowa, maks., 1 2 800 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 1,8 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 44 800 min-1
Oznaczenie producenta GSB 13 RE
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., beton 15 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 25 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Długość całkowita 180 mm
Szerokość łącznie 266 mm
Wysokość całkowita 180 mm
Liczba biegów/stopni 1
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału Mur; drewno; kamień; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2; 26 m/s2; 3 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5; 3
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601217100
EAN / GTIN 3165140371902
Numer producenta 0601217100
Numer L L00590 775
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Wiertarko-udarna GSB 13 RE
  • Przewodowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 13 RE Professional to kompaktowe, jednoprędkościowe urządzenie przeznaczone dla początkujących
  • Niewielka waga wynosząca 1,8 kg oraz kompaktowa obudowa zapewniają wygodę obsługi i zwrotność
  • Jest wyjątkowo wytrzymała i wyposażona w trwały, metalowy szybkomocujący uchwyt wiertarski
  • Dzięki tej wiertarce udarowej można osiągnąć profesjonalne wyniki przy optymalnym stosunku ceny do jakości
  • To narzędzie elektryczne nadaje się do wiercenia w murze, kamieniu, drewnie i metalu
  • GSB 13 RE Professional posiada takie funkcje, jak wybór prędkości obrotowej i regulacja prędkości obrotowej

Cecha szcz.:

  • moc przekazywana: 301 W
  • Uchwyt wiertarski, wersja: szybkomocujący uchwyt wiertarski
  • Zakres zaciskania uchwytu wiertarskiego, min./maks.: 1,5–13 mm
  • Ø wiercenia w drewnie: 25 mm
  • Ø Średnica wiercenia w murze: 15 mm
  • Ø wiercenia w stali: 10 mm
  • Gwint przyłączeniowy wrzeciona wiertniczego: 1/2″-20 UNF
  • Masa: 1,8 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym, 1. biegu: 0–2800 min-1
  • Znamionowy moment obrotowy: 1,8 Nm
  • Moc znamionowa wejściowa: 600 W
  • Liczba uderzeń przy prędkości obrotowej na biegu jałowym: 0–44800 bpm
  • Wartość emisji drgań Ah [wiercenie w metalu]: 3,0 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [wiercenie udarowe w betonie]: 26,0 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [śruba]: 2,5 m/s²
  • Napięcie elektryczne: 230V
  • Średnica szyjki wrzeciona: 43,0 mm
  • Niepewność K [Wiercenie w metalu]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [wiercenie udarowe w betonie]: 3,0 m/s²
  • Niepewność K [śruby]: 1,5 m/s²
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 266 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 180 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 180 mm
  • Uchwyt narzędziowy: 1/2″-20 UNF

    W dostawie:

    • Ogranicznik głębokości 210 mm
    • Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm