• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GSB 13 RE

Codice art.: 0601217100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601217100
EAN / GTIN 3165140371902
Codice del produttore 0601217100
Numero-L L00590 775
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • trapano a percussione GSB 13 RE
  • il GSB 13 RE PROFESSIONAL è un trapano a percussione compatto a 1 velocità per principianti
  • Il peso ridotto di 1,8 kg e l'alloggiamento compatto consentono un comfort di manovrabilità e manovrabilità
  • È particolarmente robusto e dispone di un mandrino per trapano a sgancio rapido in metallo di lunga durata
  • Con questo trapano a percussione, è possibile ottenere risultati professionali con un rapporto prezzo/prestazioni ottimale
  • Questo elettroutensile è adatto per la foratura in calcestruzzo, pietra e muratura
  • Il GSB 13 RE PROFESSIONAL ha funzioni quali la preselezione della velocità e la variabile numero di giri

Proprietà:

  • Potenza di uscita: 301 W
  • Mandrino, tipo: mandrino rapido
  • Campo mandrino, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Diametro legno: 25 mm
  • Diametro muratura: 15 mm
  • Diametro acciaio: 10 mm
  • Filetto attacco mandrino: 1/2″-20 UNF
  • Peso: 1. 8 kg
  • Velocità a vuoto, 1a marcia: 0 - 2800 min-1
  • Coppia nominale: 1,8 Nm
  • Potenza nominale in ingresso: 600 W
  • Relazione a vuoto: 0 - 44800 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura del metallo]: 3. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione a percussione nel calcestruzzo]: 26,0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitamento]: 2,5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Diametro del collo del mandrino: 43. 0 mm
  • Insicurezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Insicurezza K [foratura a percussione nel calcestruzzo]: 3,0 m/s²
  • Insicurezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensile (larghezza): 266 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 180 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 180 mm
  • Portautensili: 1/2″-20 UNF

Fornitura:

  • Fermata di profondità 210 mm
  • Mandrino rapido 13 mm

Download & documenti

Prodotti correlati