{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 0 min-1 | |
| Příkon | 600 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Otáčky, max., 1 | 2 800 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 1,8 Nm | |
| Počet rázů max., 1 | 44 800 min-1 | |
| Označení výrobce | GSB 13 RE | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 13 mm | |
| Průměr max., beton | 15 mm | |
| Průměr max., ocel | 10 mm | |
| Průměr max., dřevo | 25 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem | |
| Celková délka | 180 mm | |
| Šířka celkem | 266 mm | |
| Výška celková | 180 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; dřevo; kámen; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2; 26 m/s2; 3 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5; 3 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,8 kg |
| Katalogové číslo | 0601217100 | |
| EAN / GTIN | 3165140371902 | |
| Číslo výrobce | 0601217100 | |
| L-číslo | L00590 775 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |