Maşină de găurit GSB 13 RE

Cod articol.: 0601217100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Turație min., 1 0 min-1
Număr percuţii, min., 1 0 min-1
Putere absorbită 600 W
Tensiune nominală 230 V
Turaţie, max., 1 2.800 min-1
Cuplu max., 1 1,8 Nm
Număr percuţii, max., 1 44.800 min-1
Denumirea producătorului GSB 13 RE
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; negru
Cu funcție de impact da
Număr de percuţii 1
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 1,5 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 13 mm
Diametru max., beton 15 mm
Diametru max., oțel 10 mm
Diametru max., lemn 25 mm
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie
Lungimea totală 180 mm
Lăţime totală 266 mm
Înălţimea totală 180 mm
Număr de intrări/trepte 1
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material Zidărie; lemn; oțel; piatră
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Vibraţie max. conform EN 2,5 m/s2; 26 m/s2; 3 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5; 3
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 0601217100
EAN / GTIN 3165140371902
Număr producător 0601217100
L-Număr L00590 775
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu impact GSB 13 RE
  • GSB 13 RE PROFESSIONAL este un burghiu compact cu impact cu 1 viteze pentru începători
  • Greutatea redusă de 1,8 kg și carcasa compactă permit confort în manevrabilitate și manevrabilitate
  • Este deosebit de robust și are o mandrină de foraj cu eliberare rapidă din metal de lungă durată
  • Cu Această maşină de găurit cu impact, rezultatele profesionale pot fi obținute cu un raport optim preț/performanță
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj în beton, piatră și zidărie
  • GSB 13 RE Professional are funcții precum preselectarea vitezei și viteza variabilă

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 301 W
  • Portsculă: mandrină de găurit cu acțiune rapidă
  • Gama mandrină de găurit, min./max.: 1,5 - 13 mm
  • Day Ø de găurire lemn: 25 mm
  • Day Ø de găurire zidărie: 15 mm
  • Day Ø de găurire oțel: 10 mm
  • Filet de conectare a axului de găurire: 1/2″-20 UNF
  • Greutate: 1. 8 kg
  • Viteză de rotație, treapta 1 de viteză: 0 - 2800 min-1
  • Cuplu nominal: 1,8 Nm
  • Putere nominală de intrare: 600 W
  • Viteza la gol: 0 - 44800 bpm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 3. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în beton]: 26,0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 2,5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Diametrul gâtului de ax: 43. 0 mm
  • Securitate K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Securitate K [găurire prin percuție în beton]: 3,0 m/s²
  • Securitate K [înșurubare]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 266 mm
  • Dimensiune (înălțime): 180 mm
  • Dimensiune (lungime): 180 mm
  • Prindere: 1/2″-20 UNF

Livrare:

  • Butoi de adâncime 210 mm
  • Cuck de găurire rapidă 13 mm