{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, min., 1 | 0 min-1 | |
| Schlagzahl, min., 1 | 0 min-1 | |
| Leistungsaufnahme | 600 W | |
| Nennspannung | 230 V | |
| Drehzahl, max., 1 | 2 800 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 1,8 Nm | |
| Schlagzahl, max., 1 | 44 800 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | GSB 13 RE | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1 | |
| Spanndurchmesser min., mit Schnellwechselfutter | 1,5 mm | |
| Spanndurchmesser max., mit Schnellwechselfutter | 13 mm | |
| Durchmesser max., Beton | 15 mm | |
| Durchmesser max., Stahl | 10 mm | |
| Durchmesser max., Holz | 25 mm | |
| Produktart | Schlagbohrschrauber | |
| Länge gesamt | 180 mm | |
| Breite gesamt | 266 mm | |
| Höhe gesamt | 180 mm | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 1 | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Holz; Mauerwerk; Stahl; Stein | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | mit Schnellwechselfutter | |
| Bohren/ Senken/ Reiben in | Beton; Holz; Stahl | |
| Vibration max. nach EN | 2,5 m/s2; 26 m/s2; 3 m/s2 | |
| Unsicherheit Vibration (K-Wert) | 1,5; 3 | |
| Besonderheit / Ausstattung | kompakte Bauform; mit zusätzlichem Handgriff | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 1,8 kg |
| Artikelnummer | 0601217100 | |
| EAN / GTIN | 3165140371902 | |
| Herstellernummer | 0601217100 | |
| L-Nummer | L00590 775 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |