{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Portugalia | |
| Pobór mocy | 750 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | GBM 13-2 RE | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 13 mm | |
| Średnica maks., Stal 1. biegu | 13 mm | |
| Średnica maks., Drewno 2. biegu | 20 mm | |
| Średnica maks., Stal 2. biegu | 8 mm | |
| Średnica maks., Drewno 1. biegu | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka ręczna | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Do materiału | aluminium; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu | |
| Maks. wibracje wg EN | 1,5 m/s2; 1,6 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 2,5; 7,5 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja; Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Heavy Duty | |
| Masa całkowita | 2,4 kg |
| Numer artykułu | 06011B2000 | |
| EAN / GTIN | 3165140797948 | |
| Numer producenta | 06011B2000 | |
| Numer L | L00590 401 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |