boremaskine GBM 13-2 RE: Borepatron med hurtigudløser, ekstra håndtag

Art.-nr.: 06011B2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Holland; Portugal; Spanien; Tyskland; Østrig
Effektforbrug 750 W
Nominel spænding 230 V
Netspænding 230 V
Producentbetegnelse GBM 13-2 RE
Emballage Pap
Energiforsyning med kabel
Farve blå
Med slagfunktion nej
Spændediameter min., med hurtigskiftepatron 1,5 mm
Spændediameter maks., med hurtigskiftepatron 13 mm
Diameter, maks., stål 1. gear 13 mm
Diameter, maks., trae 2. gear 20 mm
Diameter, maks., stål 2. gear 8 mm
Diameter, maks., trae 1. gear 32 mm
Produkttype håndboremaskine
Antal gear/trin 2
Egnet til materiale aluminium; stål; træ
Version, værktøjsholder med hurtigskiftepatron
Boring/sænkning/fræsning i trae 1. gear; trae 2. gear; stål 1. gear; stål 2. gear
Vibration maks. iht. EN 1,5 m/s2; 1,6 m/s2
Vibrationsusikkerhed (K-værdi) 2,5; 7,5
Særlige funktioner / udstyr kompakt konstruktion; med ekstra håndtag
Højre/venstre rotation kan ændres ja
Typisk anvendelse Heavy Duty
Vægt, samlet 2,4 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06011B2000
EAN/GTIN 3165140797948
Producentnummer 06011B2000
L-nummer L00590 401
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • boremaskine GBM 13-2 RE, den kablede GBM 13-2 RE Professional er en 2-trins boremaskine til præcisionsboring
  • Den kraftige 750 W motor og det høje moment sikrer hurtige fremskridt i arbejdet og muliggør boring i stål med en diameter på op til 13 mm
  • Den er kendetegnet ved et kompakt og ergonomisk design, som giver god håndtering af værktøj til præcist arbejde
  • Denne boremaskine har også en 2-trins transmission og et forvalgshjul til præcis ydeevne til alsidige anvendelser
  • Denne elværktøj er velegnet til boring i metal og træ
  • GBM 13-2 RE PROFESSIONAL giver mulighed for at vælge mellem tre forskellige borepatortyper og funktioner som f.eks
  • rotation til højre/venstre, overbelastningskobling og hastighedsforvalg samt variabel omdrejningstal

Egenskab:

  • Effekt: 353 W
  • Borepatron, type: Hurtig borepatron
  • Bore-Ø aluminium: 20 / 12 mm
  • Bore-Ø træ: 32 / 20 mm
  • Bore-Ø stål: 13 / 8 mm
  • Borepatrontilslutningsgevind: 1/2″-20 UNF
  • Moment, max. : 39,5 / 12,5 Nm
  • Vægt: 2,4 kg
  • Nullasthastighed, 1. gear: 0 - 1000 min-1
  • Nullasthastighed, 2. gear: 3200 min-1
  • Nominalt drejningsmoment: 6,8 / 2. 5 Nm
  • Nominel hastighed: 500 / 1750 min-1
  • Nominel indgangseffekt: 750 W
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,6 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [gevindskæring]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruearbejde]: 1. 5 m/s²
  • Spænding, elektrisk: 230 V
  • Spindelhalsdiameter: 43,0 mm
  • Sikkerhed K [boring i metal]: 7,5 m/s²
  • Sikkerhed K [gevindskæring]: 2,5 m/s²
  • Sikkerhed K [skruearbejde]: 2,5 m/s²
  • Værktøjsholder: 1/2″-20 UNF

Leveringsomfang:

  • Snabbe borepatron 13 mm
  • Supplerende håndtag
  • Dybdestop 210 mm
  • Karton