{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Za države | Avstrija; Nemčija; Nizozemska; Portugalska; Španija | |
| Poraba moči | 750 W | |
| Nazivna napetost | 230 V | |
| Omrežna napetost | 230 V | |
| Oznaka proizvajalca | GBM 13-2 RE | |
| Embalaža | Škatla | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | modra | |
| Z udarno funkcijo | ne | |
| Premer vpenjanja min., s hitrovpenjalno glavo | 1,5 mm | |
| Premer vpenjanja maks., s hitrovpenjalno glavo | 13 mm | |
| Premer maks., jeklo 1. prestava | 13 mm | |
| Premer maks., les 2. prestava | 20 mm | |
| Premer maks., jeklo 2. prestava | 8 mm | |
| Premer maks., les 1. prestava | 32 mm | |
| Vrsta izdelka | ročni vrtalni stroj | |
| Število prestav / stopenj | 2 | |
| Primerno za material | aluminij; jeklo; les | |
| Izvedba vpenjala orodij | s hitrovpenjalno glavo | |
| Vrtanje/spuščanje/drgnjenje v | les 1. prestava; les 2. prestava; jeklo 1. prestava; jeklo 2. prestava | |
| Vibracije maks. v skladu z EN | 1,5 m/s2; 1,6 m/s2 | |
| Negotovost tresljajev (vrednost k) | 2,5; 7,5 | |
| Posebnosti/oprema | kompaktna izvedba; z dodatnim ročajem | |
| Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti | Da | |
| Tipična uporaba | Heavy Duty | |
| Skupna masa | 2,4 kg |
| Številka izdelka | 06011B2000 | |
| EAN/GTIN | 3165140797948 | |
| Številka proizvajalca | 06011B2000 | |
| L-število | L00590 401 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |