Maşină de găurit GBM 13-2 RE: Mandrină de găurit cu eliberare rapidă, mâner suplimentar

Cod articol.: 06011B2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Germania; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Putere absorbită 750 W
Tensiune nominală 230 V
Tensiune de reţea 230 V
Denumirea producătorului GBM 13-2 RE
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru
Cu funcție de impact nu
Diametru de prindere min., cu mandrină cu schimbare rapidă 1,5 mm
Diametru de prindere max., cu mandrină cu schimbare rapidă 13 mm
Diametru max., Oțel 1. treaptă 13 mm
Diametru max., Lemn 2. treaptă 20 mm
Diametru max., Oțel 2. treaptă 8 mm
Diametru max., Lemn 1. treaptă 32 mm
Tip produs Mașină de găurit manual
Număr de intrări/trepte 2
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; oțel
Execuția suportului de scule cu mandrină cu schimbare rapidă
Găurire/ teşire/ alezare Lemn 1. treaptă; Lemn 2. treaptă; Oțel 1. treaptă; Oțel 2. treaptă
Vibraţie max. conform EN 1,5 m/s2; 1,6 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 2,5; 7,5
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu mâner suplimentar
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Utilizare tipică Heavy Duty
Greutate totală 2,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06011B2000
EAN / GTIN 3165140797948
Număr producător 06011B2000
L-Număr L00590 401
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit GBM 13-2 RE, cu fir GBM 13-2 RE Professional este un burghiu cu 2 viteze pentru foraj de precizie
  • Motorul puternic de 750 wați și cuplul ridicat asigură progresul rapid al lucrului și permit găurirea în oțel cu un diametru de până la 13 mm
  • Acesta este caracterizat printr-un design compact și ergonomic, care permite o bună manevrare a uneltelor pentru o muncă precisă
  • Această maşină de găurit dispune, de asemenea, de o transmisie cu 2 trepte și o roată de preselectare a vitezei pentru performanțe precise în aplicații versatile
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru foraj în metal și lemn
  • GBM 13-2 RE Professional oferă opțiunea de a selecta din trei tipuri și caracteristici diferite de Chuck funcții, cum ar fi rotația dreapta/stânga, cuplajul de suprasarcină și preselectarea vitezei, precum și viteza variabilă

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 353 W
  • Mâner de găurit, tip: mandrină de găurit cu acțiune rapidă
  • Diametru Ø aluminiu: 20 / 12 mm
  • Diametru Ø lemn: 32 / 20 mm
  • Diametru Ø oțel: 13 / 8 mm
  • Filet de conectare a axului de găurit: 1/2″-20 UNF
  • Cuplu de torsiune, max. : 39,5 / 12,5 Nm
  • Greutate: 2,4 kg
  • Viteza fără sarcină, treapta 1: 0 - 1000 min-1
  • Viteza fără sarcină, treapta 2: 3200 min-1
  • Cuplu nominal: 6,8 / 2. 5 Nm
  • Viteză nominală: 500 / 1750 min-1
  • Putere nominală de intrare: 750 W
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,6 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [filetare]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 1. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Diametru arbore: 43,0 mm
  • Securitate K [găurire în metal]: 7,5 m/s²
  • Securitate K [filetare]: 2,5 m/s²
  • Securitate K [înșurubare]: 2,5 m/s²
  • Prindere: 1/2″-20 UNF

Livrare:

  • Mandrină cu acțiune rapidă 13 mm
  • Mâner suplimentar
  • Butoane de adâncime 210 mm
  • Carton