Boormachine GBM 13-2 RE: Snelborende boorkop, extra handgreep

Artikelnummer: 06011B2000
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
Energievoorziening Netzbetrieben
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06011B2000
EAN/GTIN 3165140797948
Nummer fabrikant 06011B2000
L-nummer L00590 401

Omschrijving

Omschrijving:

  • GBM 13-2 RE boormachine
  • De GBM 13-2 RE Professional met snoer is een boormachine met 2 snelheden voor precisieboren
  • De krachtige 750-watt motor en het hoge koppel zorgen voor een snelle werkvoortgang en maken boren in staal met een diameter tot 13 mm mogelijk
  • Het apparaat heeft een compact en ergonomisch ontwerp, die een goede hantering van het gereedschap mogelijk maakt voor nauwkeurig werk
  • Deze boormachine heeft ook een tandwielkast met 2 snelheden en snelheidsvoorkeuze voor nauwkeurige prestaties bij veelzijdige toepassingen
  • Dit elektrisch gereedschap is geschikt voor boorwerk in metaal en hout
  • De GBM 13-2 RE Professional biedt keuze uit drie verschillende boorhouders en heeft functies zoals rechts/links draaien, overbelastingskoppeling en snelheidsvoorkeuze en variabele snelheid

Kenmerk:

  • vermogen: 353 W
  • Boorhouder, type: snelboorhouder
  • Boor-Ø aluminium: 20 / 12 mm
  • Boor-Ø hout: 32 / 20 mm
  • Boor-Ø staal: 13 / 8 mm
  • Aansluitschroefdraad boorspindel: 1/2″-20 UNF
  • Torsie, max. : 39,5 / 12,5 Nm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Nullastsnelheid, 1e versnelling: 0 - 1000 min-1
  • Nullastsnelheid, 2e versnelling: 3200 min-1
  • Nominale koppel: 6,8 / 2. 5 Nm
  • Nominale snelheid: 500 / 1750 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 750 W
  • Vibratiewaarde ah [boren in metaal]: 1,6 m/s²
  • Vibratiewaarde ah [schroefdraad snijden]: 1,5 m/s²
  • Vibratiewaarde ah [schroeven]: 1. 5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Diameter spilhals: 43,0 mm
  • Zekerheid K [boren in metaal]: 7,5 m/s²
  • Zekerheid K [tappen]: 2,5 m/s²
  • Zekerheid K [schroeven]: 2,5 m/s²
  • Gereedschapshouder: 1/2″-20 UNF

Levering:

  • Snelle boorkop 13 mm
  • Toegevoegde handgreep
  • Dieptestop 210 mm
  • Karton