{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 050 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Oznaczenie producenta | GBM 16-2 RE; GBM 16-2 RE Professional | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | niebieskie; szare; białe | |
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim | 16 mm | |
| Średnica maks., Stal 1. biegu | 16 mm | |
| Średnica maks., Drewno 2. biegu | 20 mm | |
| Średnica maks., Stal 2. biegu | 8 mm | |
| Średnica maks., Drewno 1. biegu | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka ręczna | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Do materiału | aluminium; drewno; stal | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | B16; Z uchwytem wiertarskim | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,5 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Z dodatkowym uchwytem | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 5 kg |
| Numer artykułu | 0601120503 | |
| EAN / GTIN | 3165140147644 | |
| Numer producenta | 0601120503 | |
| Numer L | L00590 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |