GBM 16-2 RE

Réf.: 0601120503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Puissance absorbée 1 050 W
Tension 230 V
Référence fabricant GBM 16-2 RE; GBM 16-2 RE Professional
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu; gris; blanc
Diamètre de serrage max., avec mandrin 16 mm
Diamètre max., acier 1ère vitesse 16 mm
Diamètre max., bois 2ème vitesse 20 mm
Diamètre max., acier 2ème vitesse 8 mm
Diamètre max., bois 1ère vitesse 40 mm
Type de produit perceuse à main
Nombre de vitesses / niveaux 2
Pour matériau acier; aluminium; bois
Exécution porte-outils B16; avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans bois 1ère vitesse; bois 2ème vitesse; acier 1ère vitesse; acier 2ème vitesse
Vibrations suivant EN 2,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1
Particularité / Equipement avec poignée supplémentaire
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 5 kg

Identification et classification

Référence article 0601120503
EAN / GTIN 3165140147644
Réf. fabricant 0601120503
Article hors catalogue L00590 12
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • perceuse GBM 16-2 RE
  • la perceuse filaire GBM 16-2 RE Professional est une perceuse à 2 vitesses particulièrement adaptée au forage de coffrages
  • Le puissant moteur de 1,050 watts et l'électronique de commande permettent des résultats de forage précis
  • Leur poignée en V offre une bonne prise sur le guide d'outil
  • Ce perceuse est également doté d'un passage à droite/à gauche pour faciliter le desserrage des forets à coffrage serré
  • Ce outil électrique est adapté au perçage et au perçage de coffrage dans le métal et le bois
  • En outre, le GBM 16-2 RE Professional possède des fonctions telles que la présélection de régime et la vitesse variable

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 570 W
  • Mandrin de perçage, version : mandrin à couronne dentée
  • Ø de perçage alu : 20 / 13 mm
  • Ø de perçage bois : 40 / 20 mm
  • Ø de perçage acier : 16 / 8 mm
  • Filetage de raccordement broche de perçage : mandrin conique B16
  • Couple, max. Vitesse : 1450 min-1
  • Couple nominal : 115.0 Nm
  • Vitesse nominale : 400 / 950 min-1
  • Puissance nominale : 1050 W
  • Valeur d'émission des vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.0 m/s²
  • Prise d'outil : mandrin conique B16

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur 310 mm
  • Mandrin de perçage à couronne dentée 16 mm